Sterngriff mit umspritzer Mutter
Sterngriff mit umspritzter Mutter Stahl verzinkt
STERNGRF-USMU-KST-DK62-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
Form | K |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Kopfdurchmesser (dk) | 62 mm |
Sockeldurchmesser | 24 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 51.549 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt